Barra alesatrice in acciaio 40/16 mm

Codice art.: 250036 40/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 40 mm
    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A40T PCLNR/L16
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto CN.. 1606..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
    Spostamento centrale L3 27 mm
    Altezza di serraggio L2 38,5 mm
    Lunghezza complessiva L 300 mm
    Sottoplacchetta 259031 35
    Leva 259015 12
    Vite per leva 259018 11
    Set di molle 259044 6
    Set spine elastiche 259047 4
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250036 40/16
    EAN / GTIN 4045197654373
    Codice del produttore 250036 40/16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello