{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 160612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SG | |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250336 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711236 | |
Codice del produttore | 250336 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 160612, Tipo: HB7020
su richiesta
Disponibile a magazzino
514 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
791 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
483 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
695 pezzi in magazzino
13,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
244 pezzi in magazzino
13,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,32 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,55 mm/gir. |
Impiego principale | P | M | K | P | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |