Barra alesatrice in acciaio 32/12 mm

Codice art.: 250036 32/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 32 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A32S PCLNR/L12
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CN.. 1204..
⌀ Preforatura minimo Dmin 40 mm
Spostamento centrale L3 22 mm
Altezza di serraggio L2 31 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Sottoplacchetta 259031 2
Leva 259015 2
Vite per leva 259018 2
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250036 32/12
EAN / GTIN 4045197650207
Codice del produttore 250036 32/12

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello