Barra alesatrice in acciaio 50/19 mm

Codice art.: 250036 50/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 50 mm
Misura inserto 19 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A50U PCLNR/L19
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CN.. 1906..
⌀ Preforatura minimo Dmin 63 mm
Spostamento centrale L3 35 mm
Altezza di serraggio L2 48 mm
Lunghezza complessiva L 350 mm
Sottoplacchetta 259031 36
Leva 259015 13
Vite per leva 259018 13
Set di molle 259044 7
Set spine elastiche 259047 5
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250036 50/19
EAN / GTIN 4045197772329
Codice del produttore 250036 50/19

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello