Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro passante, non rivestito, ⌀ Nominale D: 10,000-Xmm

Codice art.: 239710 10,000-X
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: Cermet
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Campo 10,000 mm - 10,200 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio Cermet
Norma Norma interna
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Semi-standard
Dimensione attacco 10 mm
Lunghezza tagliente l1 8 mm
Lunghezza della testina l 18 mm
Numero taglienti Z 6
Attacco adatto GARANT TopCut
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239710 10,000-X
EAN / GTIN 4062406595982
Codice del produttore 239710 10,000-X
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di alesatori a testina intercambiabile completamente rettificati per accoppiamento IT7. Geometria del tagliente adatta all’uso.
Concentricità del sistema ≤ 5 µm (riferita a testa e supporto) in versione montata.
Con taglienti corti ed elica sinistra.

Uso:

Per i fori passanti.
Per l’alesatura HPC/HSC.

Nota:

Lunghezza utile totale = L1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Tempo di consegna: 4 settimane
Quantità minima d’ordine: 1 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello