Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro passante 28 mm

Codice art.: 239710 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: Cermet
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Nominale D 28 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio Cermet
Normativa Norma interna
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Semi-standard
Dimensione attacco 24 mm
Lunghezza tagliente l1 12 mm
Lunghezza della testina l 26 mm
Numero taglienti Z 6
Attacco adatto GARANT TopCut
Apertura 21 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,6 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239710 28
EAN / GTIN 4062406115296
Codice del produttore 239710 28

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di alesatori a testina intercambiabile completamente rettificati per accoppiamento IT7. Geometria del tagliente adatta all’uso.
Concentricità del sistema ≤ 5 µm (riferita a testa e supporto) in versione montata.
Con taglienti corti ed elica sinistra.

Uso:

Per i fori passanti.
Per l’alesatura HPC/HSC.

Nota:

Lunghezza utile totale = L1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro passante 28 mm

Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro passante 28 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
310,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
310,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito
Tolleranza foro H7 H7
Passaggio interno per LR
Lunghezza della testina l 26 mm 26 mm
⌀ Nominale D 28 mm 28 mm
Lunghezza tagliente l1 12 mm 12 mm
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura Inserto da taglio per alesatura

Prodotti correlati

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello