{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 10 mm | |
Tipo | HU730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | W | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 10 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 18 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,9 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,09 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,12 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210345 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557636 | |
Codice del produttore | 210345 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testina di fresatura, a spigoli vivi HPC 10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
67,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
67,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Angolazione dello smusso angolare | 90 | 45 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Lunghezza taglienti L2 | 10 | 10 |
Modello | W | W |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura | Inserto di taglio per fresatura |