{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Tipo | HU730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | W | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 22 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 36,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,11 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,13 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557643 | |
Codice del produttore | 210345 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testina di fresatura, a spigoli vivi HPC 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
84,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
84,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 36,1 | 36,1 |
Norm | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza taglienti L2 | 12 | 12 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Modello | W | W |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,13 | 0,13 |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura |