Testina di fresatura per smussi a spingere e tirare a 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Codice art.: 210380 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D ± 0,01 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Tagliente D 12 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90
Normativa Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 6
Direzione di avanzamento orizzontale
Lunghezza complessiva L 26,9 mm
Dimensione attacco 10 mm
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 2 mm
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 0,9 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987; n. art. 219986 8×3
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passaggio interno per LR no
Esecuzione del codolo GARANT TopCut
Profondità di taglio massima ap max per scanalature piene 1,4
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210380 12
EAN / GTIN 4045197523501
Codice del produttore 210380 12

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

ae max. = ap max.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Testina di fresatura per smussi a spingere e tirare a 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Testina di fresatura per smussi a spingere e tirare a 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
85,70 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
73,84 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 6 3
Lunghezza complessiva L 26,9 mm 30,1 mm
Passaggio interno per LR no no
Normativa Norma interna Norma interna
Modello N N
⌀ Tagliente D 12 mm 12 mm
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato Fresa con attacco filettato

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello