{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 20 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Lunghezza complessiva L | 37,3 mm | |
Dimensione attacco | 16 mm | |
Lunghezza della testina l | 20 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 3,5 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987; n. art. 219986 | 13×4 | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Esecuzione del codolo | GARANT TopCut | |
Profondità di taglio massima ap max per scanalature piene | 2,5 | |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato |
Codice articolo | 210380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543189 | |
Codice del produttore | 210380 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testina di fresatura per smussi a spingere e tirare a 90° 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
164,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
135,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 3 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Modello | N | N |
⌀ Tagliente D | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato | Fresa con attacco filettato |