Carrello per cassette Euro

Codice art.: 2382
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2382
    EAN / GTIN 4017976023823
    Codice del produttore 2382
    Numero-L L90080 977

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Struttura tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007. Struttura imbullonata. I telai a piani aperti possono essere imbullonati in modo variabile, intervallo 50 mm, inclinazione per l'installazione inclinata 15° o 30°. Portata piano superiore e centrale 80 kg. Con 3 cassette Euro 600 x 400 x 145 mm. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 250
    Lunghezza superficie utile (mm): 410
    Larghezza superficie utile (mm): 610
    Altezza ripiani (mm): 238, 538, 838
    Portata ripiano (kg): 80
    Lunghezza totale (mm): 525
    Larghezza totale (mm): 666
    Altezza totale (mm): 1101
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 125 x 32

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello