Cassetta Euro

Codice art.: 1339
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1339
    EAN / GTIN 4017976013398
    Codice del produttore 1339
    Numero-L L90080 370

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    In plastica di alta qualità e resistente agli urti, principalmente polietilene (PE) e polipropilene (PP). Questi materiali sono resistenti a tutti i comuni alcali e acidi, sono inodori e insapori, totalmente innocui dal punto di vista fisiologico e rimangono dimensionalmente stabili e resistenti a temperature comprese tra - 40° e +100°. Colore grigio, dimensioni Euro standard.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 20
    Dimensioni interne (mm): 558 x 358 x 275
    Lunghezza totale (mm): 600
    Larghezza totale (mm): 400
    Altezza totale (mm): 280
    Capacità (litri): 54,9

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello