Cassetta Euro

Codice art.: 1308
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1308
EAN / GTIN 4017976013084
Codice del produttore 1308
Numero-L L90080 368

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

In plastica di alta qualità e resistente agli urti, principalmente polietilene (PE) e polipropilene (PP). Questi materiali sono resistenti a tutti i comuni alcali e acidi, sono inodori e insapori, totalmente innocui dal punto di vista fisiologico e rimangono dimensionalmente stabili e resistenti a temperature comprese tra - 40° e +100°. Colore grigio, dimensioni Euro standard.

Proprietà:

Portata totale (kg): 20
Dimensioni interne (mm): 558 x 358 x 320
Lunghezza totale (mm): 600
Larghezza totale (mm): 400
Altezza totale (mm): 325
Capacità (litri): 63,9

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello