Cassetta Euro

Codice art.: 1336
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1336
EAN / GTIN 4017976013367
Codice del produttore 1336
Numero-L L90080 101

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

In plastica di alta qualità e resistente agli urti, principalmente polietilene (PE) e polipropilene (PP). Questi materiali sono resistenti a tutti i comuni alcali e acidi, sono inodori e insapori, totalmente innocui dal punto di vista fisiologico e rimangono dimensionalmente stabili e resistenti a temperature comprese tra - 40° e +100°. Colore grigio, dimensioni Euro standard.

Proprietà:

Portata totale (kg): 20
Dimensioni interne (mm): 558 x 358 x 216
Lunghezza totale (mm): 600
Larghezza totale (mm): 400
Altezza totale (mm): 220
Capacità (litri): 43,1

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript