• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Corpo base KOMET® 33 mm

Codice art.: 236654 33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 8×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 33
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 8×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Per testina di foratura 33 mm - 39,2 mm
Lunghezza utile L1 290 mm
⌀ Corpo base d1 32 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 330 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236654 33
EAN / GTIN 4047109076273
Codice del produttore V47 60331

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 8 (9)×D.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • Esecuzione codolo ABS.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello