• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

WOEX 05T304 E INOX

Codice art.: 232680 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,85 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,38 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 05T304 E
Tipo HB7640
Materiale da taglio HM
Strategia di truciolatura MTC
Avanzamento f 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232680 INOX
EAN / GTIN 4045197346612
Codice del produttore 232680 INOX

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Inserti - Punte a inserti GARANT n. art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello