{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 26 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 104 mm | |
Sporgenza totale LA | 128 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 1 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 | |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 188 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232310 26 | |
EAN / GTIN | 4045197552907 | |
Codice del produttore | 232310 26 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato, 4×D, ⌀ DC: 26mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
436,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
512,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
372,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
629,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 080407 |
⌀ Nominale D | 26 | 26 | 26 | 26 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Lunghezza utile L1 | 104 mm | 104 mm | 107 mm | 130 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |