{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 20 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 80 mm | |
Sporgenza totale LA | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 040304 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232310 20 | |
EAN / GTIN | 4045197552839 | |
Codice del produttore | 232310 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti, codolo combinato 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
407,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
495,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
359,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 20 | 20 | 20 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 80 | 80 | 83 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 104 | 98 | 102 |