{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 30 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 120 mm | |
Sporgenza totale LA | 149 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 1,25 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 | |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 209 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232310 30 | |
EAN / GTIN | 4045197552945 | |
Codice del produttore | 232310 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato, 4×D, ⌀ DC: 30mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
436,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
552,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
399,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D |
Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lunghezza utile L1 | 120 mm | 120 mm | 123 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 149 mm | 143 mm | 150 mm |