{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 15 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Per ⌀ in pollici | 19/32 pollici | |
Sporgenza totale LA | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 134 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232310 15 | |
EAN / GTIN | 4045197551283 | |
Codice del produttore | 232310 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato, 4×D, ⌀ DC: 15mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
383,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
455,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
331,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
563,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 15 | 15 | 15 | 15 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 84 mm | 74 mm | 79 mm | 103 mm |