• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Corpo base KOMET® 26 mm

Codice art.: 236654 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 8×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 26
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 8×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Per testina di foratura 26 mm - 32 mm
Lunghezza utile L1 230 mm
⌀ Corpo base d1 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 260 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236654 26
EAN / GTIN 4047109076242
Codice del produttore V47 60261

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 8 (9)×D.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • Esecuzione codolo ABS.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello