• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Corpo base KOMET® 55 mm

Codice art.: 236654 55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 8×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 55
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 8×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Per testina di foratura 55 mm - 64 mm
Lunghezza utile L1 495 mm
⌀ Corpo base d1 53,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 560 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 80 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236654 55
EAN / GTIN 4047109095991
Codice del produttore V47 60551

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 8 (9)×D.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • Esecuzione codolo ABS.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello