• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS® 39,2 mm

Codice art.: 236604 39,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 5×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Pentron®
⌀ Nominale D 39,2
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 5×D
Codolo ABS
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 200 mm
Sporgenza totale LA 243 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Codice ISO Inserto SOGX 120408 42-...
Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236604 39,2
EAN / GTIN 4047109201880
Codice del produttore U45 63920

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D − 0,1 / + 0,35

Uso:

Con inserti n. art. 236605236610.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

  • Impiego solo con macchine stabili.
  • Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.
  • Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.
  • Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello