{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 16,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 85 mm | |
Sporgenza totale LA | 116 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 050204 12-... | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236604 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109194403 | |
Codice del produttore | U45 51650 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS® 16,5 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
623,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
514,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ABS | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 85 | 85 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |