{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 41 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 164 mm | |
Afkoppellengte LA | 214 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 120508 44-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 252 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Codice articolo | 235507 41 | |
Codice del produttore | U14 04100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 41mm |
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
€ 643,00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ABS | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 164 mm | 164 mm |
Serie | KUB Quatron® | POWER DRILL |
Afkoppellengte LA | 214 mm | 193 mm |