Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 34mm

Codice art.: 235507 34

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 34
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 136 mm
Sporgenza totale LA 176 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Codice ISO Inserto SOEX 120508 44-...
Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 214 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235507 34
Codice del produttore U14 03400

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520236576.

Nota:

Impiego solo con macchine stabili.
Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.
Massimo raggiungibile con modulazione ⌀ = D + 0,5 mm.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 34mm

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 34mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
436,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
599,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
435,75 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Passaggio interno per LR
Codice ISO Inserto SOEX 120508 44-... WOEX 05T304 SOGX 110509 SOMT110408 / XOMT110406
⌀ Nominale D 34 34 34 34
Codolo ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Lunghezza utile L1 136 mm 136 mm 136 mm 139 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti
Sporgenza totale LA 176 mm 165 mm 161 mm 167 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello