{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 17 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 68 mm | |
Sporgenza totale LA | 103 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 050204 13-... | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 134 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235507 17 | |
EAN / GTIN | 4047109091115 | |
Codice del produttore | U12 51700 |