• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 15mm

Codice art.: 235507 15
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 15
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 60 mm
Sporgenza totale LA 95 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Codice ISO Inserto SOEX 050204 13-...
Set di viti per inserti 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 126 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 235507 15
Codice del produttore U12 51500
Produttore Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520236576.
Non adatta per la lavorazione di acciai Inox.

Nota:

Impiego solo con macchine stabili.
Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.
Massimo raggiungibile con modulazione ⌀ = D + 0,5 mm.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello