{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 31 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 127 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 7/32 pollici | |
Sporgenza totale LA | 154 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,35 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set di viti per inserti | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 214 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 31 | |
EAN / GTIN | 4062406253622 | |
Codice del produttore | 235010 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 31 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
394,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
546,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Nominale D | 31 | 31 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 40 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 68 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Per ⌀ in pollici | 1 7/32 | 1 7/32 |