{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 17,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 71 mm | |
Per ⌀ in pollici | 11/16 pollici | |
Sporgenza totale LA | 87 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set di viti per inserti | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253424 | |
Codice del produttore | 235010 17,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ DC: 17,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
339,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
465,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
579,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 17,5 | 17.5 | 17,5 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Lunghezza utile L1 | 71 mm | 72 mm | 90 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |