{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 19,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 79 mm | |
Sporgenza totale LA | 96 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set di viti per inserti | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 152 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 19,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253462 | |
Codice del produttore | 235010 19,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 19,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
354,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
489,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Codice ISO Inserto | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 070306 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Sporgenza totale LA | 96 | 98 |