{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 22 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 91 mm | |
Sporgenza totale LA | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Set di viti per inserti | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 166 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 22 | |
EAN / GTIN | 4062406253493 | |
Codice del produttore | 235010 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ DC: 22mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
359,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
407,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
495,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
609,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
⌀ Nominale D | 22 | 22 | 22 | 22 |
Codolo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Set di viti per inserti | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |