{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 33 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 69 mm | |
Sporgenza totale LA | 97 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,35 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set di viti per inserti | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 157 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235000 33 | |
EAN / GTIN | 4062406252953 | |
Codice del produttore | 235000 33 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 2×D, ⌀ DC: 33mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
371,70 €
212,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
314,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
448,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 33 | 33 | 33 |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 32 mm | 40 mm |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm |
Lunghezza utile L1 | 69 mm | 66 mm | 66 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |