• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 2×D, ⌀ DC: 22mm

Codice art.: 235000 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX Pro
⌀ Nominale D 22
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 47 mm
Sporgenza totale LA 66 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,3 mm
Codice ISO Inserto SOMT070308 / XOMT070305
Set di viti per inserti 232980 3 (TX7; 0,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 122 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235000 22
EAN / GTIN 4062406252823
Codice del produttore 235000 22

Descrizione

Esecuzione:

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,25 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030235082.
Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello