{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 21 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 45 mm | |
Sporgenza totale LA | 64 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Set di viti per inserti | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235000 21 | |
EAN / GTIN | 4062406252816 | |
Codice del produttore | 235000 21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 2×D, ⌀ DC: 21mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
315,00 €
218,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
289,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
380,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua |
⌀ Nominale D | 21 | 21 | 21 |
Codolo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | MTC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 45 mm | 42 mm | 42 mm |