{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 19 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 41 mm | |
Per ⌀ in pollici | 3/4 pollici | |
Sporgenza totale LA | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set di viti per inserti | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 114 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235000 19 | |
EAN / GTIN | 4062406252793 | |
Codice del produttore | 235000 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 19 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
301,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
287,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
366,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D |
⌀ Nominale D | 19 | 19 | 19 |
Codolo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | 20 mm | 25 mm |
Lunghezza utile L1 | 41 mm | 38 mm | 19 mm |
Per ⌀ in pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |