{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 36 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 72 mm | |
Sporgenza totale LA | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 | |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 161 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232298 36 | |
EAN / GTIN | 4045197677099 | |
Codice del produttore | 232298 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato, 2×D, ⌀ DC: 36mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
314,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
477,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
393,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 36 | 36 | 36 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Strategia di truciolatura | MTC | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 72 mm | 72 mm | 76 mm |