{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 15 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 30 mm | |
Per ⌀ in pollici | 19/32 pollici | |
Sporgenza totale LA | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232298 15 | |
EAN / GTIN | 4045197676375 | |
Codice del produttore | 232298 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato, 2×D, ⌀ DC: 15mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
287,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
349,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
287,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Strategia di truciolatura | MTC | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 30 mm | 30 mm | 33 mm |
Sporgenza totale LA | 54 mm | 44 mm | 49 mm |