{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 35 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 70 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 3/8 pollici | |
Sporgenza totale LA | 99 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 | |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 159 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232298 35 | |
EAN / GTIN | 4045197677082 | |
Codice del produttore | 232298 35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato, 2×D, ⌀ DC: 35mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
314,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
477,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
393,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 35 | 35 | 15 |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Strategia di truciolatura | MTC | HPC | HPC |
Per ⌀ in pollici | 1 3/8 pollici | 1 3/8 pollici | 1 3/8 pollici |