{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 16 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 32 mm | |
Sporgenza totale LA | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 106 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232298 16 | |
EAN / GTIN | 4045197676382 | |
Codice del produttore | 232298 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato, 2×D, ⌀ DC: 16mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
287,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
349,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
287,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 16 | 16 | 16 |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |