{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 190-057-25A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 190-057-25A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291100 | |
Codice del produttore | 3260083 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 19
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
368,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
353,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 19 ;19,9 | 19 ;19,99 |
Esecuzione | 3×D | 3×D |
Utilizzo foro | concavi ;bombato ;Foratura in pacchetti ;Foratura obliqua | per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |