{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 78 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 260-078-32A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 260-078-32A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 26 | |
EAN / GTIN | 7291075290998 | |
Codice del produttore | 3203109 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 3×D, Dimensione: 26
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
536,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
503,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 60 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |