{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 180-054-25A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 180-054-25A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291094 | |
Codice del produttore | 3260082 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 18
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
335,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
344,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
340,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
363,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 54 | 57 | 66,7 | 69,8 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |