{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 37 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 125-037-16A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 125-037-16A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290806 | |
Codice del produttore | 3202283 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 12,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
277,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
262,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 12,5 ;12,9 | 12,5 ;12,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 3×D | 3×D |
Utilizzo foro | concavi ;bombato ;Foratura in pacchetti ;Foratura obliqua | per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua |
Lunghezza codolo Ls | 48 | 48 |
Lunghezza utile L1 | 37 | 39 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |