• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SGSA 32-3 Frese per incavatura, con inserti a fissaggio elastico GSAN

Codice art.: 2301760
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301760
EAN / GTIN 7291075205138
Codice del produttore 2301760
Numero-L L24130 68

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Hub Diameter (DHUB) 18.2 mm, Hub Thickness (THUB) 2.4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 18.2 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSAN 3
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 2400 Rev/min

Prodotti correlati

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello