SGSF 160-5-1.500K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2300961
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300961
EAN / GTIN 7291075070057
Codice del produttore 2300961
Numero-L L24130 161

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.55″
  • Diametro della fresa (DC): 6.3″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.22″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
  • Hub Thickness (THUB): 0.16″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.55″
  • Diametro della fresa (DC): 6.3″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.22″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
  • Hub Thickness (THUB): 0.16″
  • Master Insert Identification (MIID): GSFN 5
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 500 Rev/min

Prodotti correlati

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello