• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SGSF 250-3-40K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2300701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300701
EAN / GTIN 7291075069921
Codice del produttore 2300701
Numero-L L24130 111

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 84 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Hub Thickness (THUB) 2.4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 18

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 84 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 18
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 3
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 18
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 320 Rev/min

Prodotti correlati

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello