SGFFR 20-60-6 Utensili monolitici SELF-GRIP, per Scanalatura frontale

Codice art.: 2300415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2300415
    EAN / GTIN 7291075068924
    Codice del produttore 2300415
    Numero-L L23920 527

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 60 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 57 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 6 mm
    • Overall Length (OAL) 120 mm
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello