GFF 6N IC656 Inserti per scanalatura frontale

Codice art.: 6000037
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6000037
    EAN / GTIN 7291075261974
    Codice del produttore 6000037
    Numero-L L23930 568

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 6 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 44 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
    • Larghezza taglio (CW) 6 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.2 mm/rev
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.05 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello