GFF 6N IC354 Inserti per scanalatura frontale

Codice art.: 6002516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6002516
EAN / GTIN 7291075262025
Codice del produttore 6002516
Numero-L L23930 9

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 6 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 44 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello